曜日別特売

ステンレスティッシュケース

ステンレスティッシュケース - MROCATステンレスティッシュケース - MROCATステンレスティッシュケース - MROCATステンレスティッシュケース - MROCATステンレスティッシュケース - MROCATステンレスティッシュケース - MROCAT

光沢のあるメタリックカラーがスタイリッシュなティッシュケースです。
お部屋のインテリアを邪魔しないシンプルなデザイン。
薄型のボックスティッシュがそのまま使えるサイズです。
壁掛けでもご使用いただけます(ネジ付属)

仕様壁掛け可(螺子付属)材質ステンレス(SUS304)シルバー質量(g)約680サイズ(mm)252×128×74繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20249008C0108-SV
3,500
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする