被写体がキレイに撮れるリングライト搭載デジタルカメラ

被写体がキレイに撮れるリングライト搭載デジタルカメラ - エーインサイト被写体がキレイに撮れるリングライト搭載デジタルカメラ - エーインサイト被写体がキレイに撮れるリングライト搭載デジタルカメラ - エーインサイト被写体がキレイに撮れるリングライト搭載デジタルカメラ - エーインサイト被写体がキレイに撮れるリングライト搭載デジタルカメラ - エーインサイト被写体がキレイに撮れるリングライト搭載デジタルカメラ - エーインサイト被写体がキレイに撮れるリングライト搭載デジタルカメラ - エーインサイト被写体がキレイに撮れるリングライト搭載デジタルカメラ - エーインサイト

カメラレンズの周りにリングライトを搭載したデジカメです。
リングライトを使用する事で、セルフポートレートやセルフィーを撮る際に顔全体を明るく照らし肌をきれいに見せます。YouTube動画、ブイログ、製品紹介動画など動画作成の際、被写体を明るく美しく見せることができます。製品の撮影やアクセサリーなど小物撮影の際も被写体を明るく美しく見せることができます。
人物撮影に置いて、肌のトーンを均一に調節し影を減らすため自然な美しさを引き出します。
別途ライティングの準備なく手軽に美しい写真や動画が撮影できます。

仕様●シーン:オート、夜景、ポートレート、風景、逆行、スポーツ、宴会、ビーチ、高感度●ストレージメディア(GB):最大256 SDカード●リングランプ:円形白色光ランプ●撮影:マルチスナップショット、セルフタイマー(2/5/10秒)その他ホワイトバランス、日付スタンプ、自動電源オフ寸法(mm)幅124.21×高さ69.26×奥行47.4質量(g)224.5(バッテリー無し)、246.2(バッテリ付)レンズセンサー:1/4インチCMOS2592×1544SONY179D BMP、焦点範囲:AF、ズーム:18倍デジタルズームインターフェースUSB-Cバッテリーリチウムイオン3.7V 800mAh解像度【画像】64M:8176×7832,48M:8032×6024、32MP:6544×4908、24MP:5664×4248、20MP:5168×3876、12MP:4032×3024、8MP:3264×2448、5MP:2592×1944、3MP:2048×1536【ビデオ】4K補完:3840×2160 30FPS、2.7K:2720×1520 30FPS、リアル1080P:1920×1080 30FPS音声内蔵マイク、内蔵スピーカー画角パネルタイプ:2.3インチIPS、解像度:480(RGB)×640内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20249105AI-RLC01
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする