曜日別特売

DRY LEADS 替芯 2.8mm DRY PROFI コンストラクションマーカー用

DRY LEADS 替芯 2.8mm DRY PROFI コンストラクションマーカー用 - LYRADRY LEADS 替芯 2.8mm DRY PROFI コンストラクションマーカー用 - LYRADRY LEADS 替芯 2.8mm DRY PROFI コンストラクションマーカー用 - LYRADRY LEADS 替芯 2.8mm DRY PROFI コンストラクションマーカー用 - LYRADRY LEADS 替芯 2.8mm DRY PROFI コンストラクションマーカー用 - LYRADRY LEADS 替芯 2.8mm DRY PROFI コンストラクションマーカー用 - LYRADRY LEADS 替芯 2.8mm DRY PROFI コンストラクションマーカー用 - LYRA
用途建築・工業用全長(mm)100芯径(mm)2.8繰り返し・詰め替え対応内容量1個(12本)
関連資料:(2.85MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20244756L44991022B
1,100
999
1,099(税込)
8日以内出荷
20244765L4499111H
1,200
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
20244781L4499401H6本、赤3本、黄3本
1,200
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする