LYRA
DRY LEADS 替芯 2.8mm DRY PROFI コンストラクションマーカー用 BP
用途
建築・工業用
全長(mm)
100
芯径(mm)
2.8
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(12本)
関連資料:
(2.85MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
芯硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20244851
L4498003
2B
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
20244860
L4498006
H
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
20244869
L4498004
H6本、赤3本、黄3本
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください