LYRA
DRY PROFI コンストラクションマーカー
用途
建築・工業用
寸法(mm)
【ペン先】46
全長(mm)
160
芯径(mm)
2.8
芯硬度
2B
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
関連資料:
(2.75MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケース色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20244695
L4494202
イエロー
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
20244711
L4494402
ピンク
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください