LYRA
INK インクマーカー
用途
建築・工業用
寸法(mm)
【ペン先】35
全長(mm)
154
インク
パーマネントインク
内容量
1個
関連資料:
(1.75MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20244729
L4480051
青
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
20244738
L4480017
赤
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
20244747
L4480099
黒
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください