Classic Ko 蒔絵文房ボールペン Floret dot SV フローレット ドット SV

Classic Ko 蒔絵文房ボールペン Floret dot SV フローレット ドット SV - セーラー万年筆Classic Ko 蒔絵文房ボールペン Floret dot SV フローレット ドット SV - セーラー万年筆

花が散りばめられた「フローレットドットSV」。
4つの花弁を持つ花は”クワトレ・フォイル” と呼ばれ、キリスト教の四聖人を現すことにも使われてきました。
幸福のシンボルとしても、愛されてきた花弁文様です。

付属品商品説明書、取扱説明書、ケース材質蓋・大先:PMMA樹脂、蒔絵方式回転式本体質量(g)22.3本体サイズ(mm)Φ15.5×134(クリップ部含む)替芯18-0500ボール径(Φmm)0.7芯色油性ブラック繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20250907152503210ホワイト
33,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
20250941152503221グレー
33,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする