セーラー万年筆
JAPAN ボールペン ブラック 4本入り
日本らしい観光名所や風景をプリントしたボールペンです。日本製で、海外でも定評のある日本の文房具は、お土産物の需要として好まれます。
材質
軸・口金・クリップ・ノック:PC再生樹脂 / グリップ:エラストマー樹脂
方式
ノック式
本体質量(g)
9.3
本体サイズ(mm)
Φ15×139.7
替芯
18-0062
ボール径(Φmm)
0.7
芯色
油性ブラック
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20251056
159223000
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください