萌えキャラ置き配ステッカー

萌えキャラ置き配ステッカー - グリーンクロス萌えキャラ置き配ステッカー - グリーンクロス萌えキャラ置き配ステッカー - グリーンクロス

萌えキャラ置き配ステッカーは、シンプルで分かりやすく可愛らしいデザインです。ステッカータイプなので簡単にご使用いただけます。豊富なカラーバリエーションとデザインは視認性にも優れています。ラミネート加工が施されており、耐久性があります。

用途荷物の置き配の指定に。厚さ(mm)0.1取付方式ステッカー縦(mm)120横(mm)90表示内容置き配お願いします内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20251860MOHS-1
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20251869MOHS-2
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする