曜日別特売

CS-800用マウントキット

CS-800用マウントキット - 一ノ坪CS-800用マウントキット - 一ノ坪CS-800用マウントキット - 一ノ坪

デバイス設置のお悩みを解決!
ヤマハ製CS-800用マウントキット、既設モニターへの取付が可能です。モニターの上下どちらも設置が可能、モニターとフィットする調節機能付きです。※壁掛け金具やスタンド機種によっては取付できない場合があります。

適合組立に必要な工具:プラスドライバー中(No.2)、プラスドライバー大(No.3)材質スチール寸法仕様図を確認塗装粉体塗装(サテンブラック)構成部品WMカメラトレー×1、ディスプレイマウント横金具×2、支柱ブラケット×2、ディスプレイ縦支柱×2、CS8用アタッチメント金具×1、組み立て用部品袋(十字穴付ナベ組込ネジ:M6×16/M4×10、ノブボルト)、マウント取付用部品袋(十字穴付ナベ組込ネジ:M6×16、十字穴付きトラス小ネジ:M6×35/M8×35、M6平座金、スペーサー)、ディスプレイ固定用ネジ袋内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20251555TCVM-CS86040対応VESA:幅600以下×奥行400以下約4.6
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20251571TCVM-CS88060対応VESA:幅800以下×奥行600以下約5.4
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする