業務用ハンドノズル

業務用ハンドノズル - フジトク業務用ハンドノズル - フジトク

清掃時にハンドノズルを使用することで離れた元栓まで戻らずに手元で水を止水出来ます。
手元操作なので使いやすく水の節水に繋がります。
ステンレスとアルミ合金なので錆びなくて衛生的です。

材質SUS/アルミ全長(mm)約300質量(g)約480内容量1個
注意
※温水にはご使用出来ません。
※澱流か直線注水操作ですのでシャワー状には変更出来ません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タケノコ外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20250329業務用ハンドノズルー15A15AΦ17
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
20250338業務用ハンドノズルー20A20AΦ20
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
20250347業務用ハンドノズルー25A25AΦ25
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする