曜日別特売

ボールペン G-FREE07

ボールペン G-FREE07 - セーラー万年筆ボールペン G-FREE07 - セーラー万年筆ボールペン G-FREE07 - セーラー万年筆ボールペン G-FREE07 - セーラー万年筆ボールペン G-FREE07 - セーラー万年筆

疲れにくいボールペン「G-FREE」
サスペンション内蔵により筆記時の余分な力を吸収します。
ノックを回して弾力を9段階に調整できます。時計回りで硬め、反時計回りで軟らかめの書き味になります。
なめらかな低摩擦油性インクにより、筆記がさらに快適になります。

材質軸・口金:PC再生樹脂・PC樹脂 / クリップ:PC再生樹脂 / ノック:POM再生樹脂 / グリップ:エラストマー樹脂方式ノック式本体質量(g)12.2本体サイズ(mm)Φ20×145(クリップ部含む)替芯油性ブラック 18-0055ボール径(Φmm)0.7繰り返し・詰め替え対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20250785165222210ホワイト
200
179
197(税込)
7日以内出荷
20250801165222220クリアブラック
200
179
197(税込)
7日以内出荷
20250810165222230レッド
200
179
197(税込)
7日以内出荷
20250819165222242ネイビー
200
179
197(税込)
7日以内出荷
20250828165222270イエロー
200
179
197(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする