ボールペン ペンシエロ ヴェリタ

ボールペン ペンシエロ ヴェリタ - セーラー万年筆ボールペン ペンシエロ ヴェリタ - セーラー万年筆

「Pensiero」シリーズの[Verita]のボールペンです。
[Verita(ヴェリタ)]
「真実」「真理」などを意味するイタリア語
贈り物にぴったりな筆記具シリーズ「Pensiero(ペンシエロ)」
「Pensiero(ペンシエロ)」は、思いやり、ちょっとした贈り物のようなニュアンスを持つイタリア語です。
日本人のような奥ゆかしさがある言葉で、筆記具を通じて贈る人も贈られる人もあたたかい気持ちになっていただければという想いが込められています。

付属品説明書 (新)総合使用説明書(和英)、ケース材質蓋・大先:PMMA樹脂軸径(Φmm)Φ9.5方式回転式本体質量(g)23仕上【金属部】ニッケルクロムメッキ本体サイズ(mm)Φ15.5×133(クリップ部含む)替芯18-0500ボール径(Φmm)0.7芯色油性ブラック繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20250950160390221ダークグレー
5,000
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
20250959160390231ピンク
5,000
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする