プライスホルダー

プライスホルダー - サンニシムラプライスホルダー - サンニシムラプライスホルダー - サンニシムラプライスホルダー - サンニシムラプライスホルダー - サンニシムラプライスホルダー - サンニシムラプライスホルダー - サンニシムラプライスホルダー - サンニシムラ

飛び出した形状のタイプ(テンプル上からはみだした形状。眼鏡のデザインに被らず見やすい形です。)または穴が二つついたタイプ(テンプルサイズに応じて、通す穴を変えられるタイプです。)になります。裏うつりしづらい加工をしています(ノンコピー)。薄手で使い易いです。日本製。

用途眼鏡テンプル用プライホルダークリア素材エチレン酢酸ビニル内容量1セット(1セット×100枚)
注意
※プライスホルダー収納用のプライスカードは付属しておりません。
※対応値札サイス:17×32mm以内のものをご用意願います。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20250040No.946-A35×45A
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
20250049No.946-B21×55B
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
20250058No.946-C23×60C
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
20250067No.946-D36×40D
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする