曜日別特売

防水ケース Lサイズ 透明タイプ CL

防水ケース Lサイズ 透明タイプ CL - ラスタバナナ防水ケース Lサイズ 透明タイプ CL - ラスタバナナ防水ケース Lサイズ 透明タイプ CL - ラスタバナナ防水ケース Lサイズ 透明タイプ CL - ラスタバナナ

本製品は高さ約160mm周囲約195mmまでのスマートフォンが収納可能な防水ケースです。
iPhone 12 Pro、iPhone 11 Pro Max等(6.5インチ)が収納できるLサイズです。
防水規格の最高保護等級「IPX8」取得済。
音声や電波を通過する透明素材を使用しています。
本製品を装着したままで、タッチパネル操作、カメラ撮影、音楽・動画の視聴、通話をすることができます。
濡れた手でも安心してスマートフォンをご使用いただけます。
ネックストラップ先端のジョイントパーツは取り外し可能です。
ストラップを首にかけたまま防水ケースを取り外すことができます。
※ストラップを取り付けた状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。 製品及び機器の破損や故障、ケガの原因となります。
開閉口は密封力の強いロックレバーで閉めるタイプです。

セット内容ケース×1 、ネックストラップ×1質量(g)39(本体) 6(ストラップ)内容量1個
注意
※指紋認証機能には対応しておりません。
※iPhone SE(2nd),iPhone 8,iPhone 8 Plus,iPhone 7,iPhone 7 Plusのホームボタンの操作に対応しておりません。
※【設定】→【アクセシビティ】→【タッチ】→【Assistive Touch】の順に選択し、Assistive Touch機能をONにすることで、画面上でホームボタン操作ができるようになります。
※本製品は簡易防水を目的とした製品です。水中でのご使用はおやめください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
※商品及びパッケージは改良などの諸事情により予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20250548RFRWPL03CL
オープン
1,164
1,280(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする