calon スマートトラッカー with Apple Find My TA

calon スマートトラッカー with Apple Find My TA - ラスタバナナcalon スマートトラッカー with Apple Find My TA - ラスタバナナcalon スマートトラッカー with Apple Find My TA - ラスタバナナcalon スマートトラッカー with Apple Find My TA - ラスタバナナcalon スマートトラッカー with Apple Find My TA - ラスタバナナ

本製品はApple社の「探す」アプリに対応した紛失防止タグです。
「探す」アプリを使用して音を鳴らし、位置を知ることができます。
紛失時に位置情報が検出されると通知が受け取れる「紛失モード」に対応しています。

セット内容製品本体、電池(CR2032)、取扱説明書材質ABS、FR4寸法(mm)約54.5×30.3×6.8質量(g)9電源(V)CR2032 3コイン型リチウム電池音量最大90db対応iOS 14.5以降使用環境温度(℃)-20~45BluetoothBluetooth LowEnergy 5.2通信距離(m)Bluetooth:10~30※ご使用環境、障害物により異なります。内容量1個
注意
※本製品はマップ上で本製品の位置情報を確認することはできますが「正確な場所を見つける(UWB)」には対応していません。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
※商品及びパッケージは改良などの諸事情により予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20250661RSTR01TA
オープン
1,810
1,991(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする