本製品は高さ21cm周囲24.8cmまでのスマートフォンが収納可能な防水ケースです。
iPhone12ProMax(6.7インチ)が手帳ケースごと収納できる特大サイズです。
暗いところで反射する反射板付きです。
防水規格の最高保護等級「IPX8」取得済。
音声や電波を通過する透明素材を使用しています。
本製品を装着したままで、タッチパネル操作、カメラ撮影、音楽・動画の視聴、通話をすることができます。
濡れた手でも安心してスマートフォンをご使用いただけます。
ネックストラップ先端のジョイントパーツは取り外し可能です。
首にかけたまま防水ケースを取り外すことができます。
開閉口は密封力の強いロックレバーで閉めるタイプです。