本製品はオールシーズン使えてレジャーやアウトドアに最適な、スマートフォン対応 防水・防塵ケースです。
防水・防塵規格の最高保護等級「IP68」取得済。
濡れた手でも安心してスマートフォンをご使用いただけます。
本製品を装着したままタッチパネル操作・カメラ撮影をすることが可能。
音声や電波を通過する透明素材を使用しているので、音楽・動画の視聴、通話をすることができます。
持ち運びに便利なネックストラップ付き。(紐部分:約450mm 耐荷重:約1kg)
ストラップ先端のジョイントパーツは取り外し可能です。ストラップを首に掛けたまま、防水ケースを取り外すことができます。
開閉口は密封力の強いロックレバーで閉めるタイプです。
本製品は簡易防水を目的とした製品です。水中でのご使用はおやめください。
収納可能サイズ 横:約80mm 縦:約165mm 厚さ:約12mm
※ケースを装着している場合はケースを含めたサイズをご確認ください。
※縦・横・厚さの中で一つでも表記のサイズより大きい場合は収納できません。
iPhone16e 防水・防塵・耐衝撃ケース「SLIM DIVER(スリムダイバー)」 ブラック 防水防塵性能(IP68相当) 耐衝撃性能 装着したままでも操作可能MSソリューションズ税込¥3,738¥3,398

