セキュリティーワイヤー HP ProDesk 405 G8 SFF/CT対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯
・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。
・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。
・【ダイヤルロック式】
鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。
初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。
鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。
・【ワイヤー仕様】
長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。
ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。
・【使用場所】
オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
質量(g)約110
ワイヤー径(Φmm)約4.4
ワイヤー長さ(m)約1.8
対応機種HP ProDesk 405 G8 SFF/CT
材質(ケーブル)PVCコーティング
スロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
内容量1個
注意
※機器本体は付属しておりません。※こちらは標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)対応のセキュリティワイヤーです。
※ お使いの機器のスロットサイズをご確認の上お買い求めください。小型セキュリティスロット(約3.2×4.5mmまたは約3.2×5.4mm)等、標準スロット以外の機器には対応していません。
※暗証番号は必ずお控えください。お忘れになるとロックの解除ができなくなるため、十分ご注意ください。初期設定は「0000」です。
※ご返品の際は、設定された暗証番号を記載したメモ等を必ず商品に同梱いただきますようお願いいたします。
※ 暗証番号の記載がない場合は、返品を承ることができかねますのでご了承ください。
※本製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※本製品は盗難を予防するもので、万一発生した盗難、事故等による補償は致しかねます。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
PCセキュリティケーブル の新着商品
セキュリティーワイヤー VAIO Pro PKVJPK23 シリーズ 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯
メディアカバーマーケット
税込¥1,538
¥1,398
セキュリティーワイヤー Acer PL2520i 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯
メディアカバーマーケット
税込¥1,538
¥1,398
セキュリティーワイヤー LIFEBOOK A7513/RW 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯
メディアカバーマーケット
税込¥1,538
¥1,398
セキュリティーワイヤー Acer Chromebook Spin 511 R756TN-H14N 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯
メディアカバーマーケット
税込¥1,538
¥1,398
セキュリティーワイヤー LIFEBOOK U9414/R 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯
メディアカバーマーケット
税込¥1,538
¥1,398
セキュリティーワイヤー Acer Chromebook Spin 511 R756T-N14P 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯
メディアカバーマーケット
税込¥1,538
¥1,398