萌えキャラ置き配マグネット 黄色
萌えキャラ置き配マグネットは、シンプルで分かりやすく可愛らしいデザインです。マグネットタイプなので、鉄のドアやポストなどに貼り付けて簡単にご使用いただけます。豊富なカラーバリエーションとデザインは視認性にも優れています。
用途荷物の置き配の指定に。
厚さ(mm)0.8
取付方式マグネット
縦(mm)120
横(mm)90
表示内容置き配お願いします
内容量1枚
注意
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 離島 | 1 | お送りできません |