曜日別特売

スマートフォン汎用キャリングケース 横型 XL ブラック

スマートフォン汎用キャリングケース 横型 XL ブラック - ラスタバナナスマートフォン汎用キャリングケース 横型 XL ブラック - ラスタバナナスマートフォン汎用キャリングケース 横型 XL ブラック - ラスタバナナスマートフォン汎用キャリングケース 横型 XL ブラック - ラスタバナナ

本製品はスマートフォン用の横型キャリングケースです。
両サイドには出し入れしやすい伸縮生地を採用。
フタのとめ部分は片手で開閉しやすいマグネットを使用。
背面にはベルトクリップとベルト通しがついています。ベルトクリップでベルトへ簡単に固定することが出来ます。
ベルト通しをベルトの下から通してボタンで留めることでベルトから簡単に外れる事もありません。

適合機種汎用セット内容ケース×1ブラック質量(g)120タイプケース適合ベルト幅(mm)45まで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)収納可能:145×70×15機能マグネット開閉本体サイズ(mm)縦95 横173 厚さ39内容量1個
注意
※縦、横、厚さの中でどれか一つでも表記のサイズより大きい場合は収納できません。
※本製品は製品の一部にマグネットを使用しています。 磁気カードや位置情報アプリ等に影響を与える場合がありますのでご了承ください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
※商品及びパッケージは改良などの諸事情により予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20250776RFRWSYXL05BK
オープン
2,355
2,591(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする