ストレッチ軍手10双組

ストレッチ軍手10双組 - 勝星産業

ポリエステル 100%で編み上げているので、真っ白で柔らかく伸縮性の良い軍手です。
10ゲージの軍手で純綿や混紡軍手よりも低発塵です。

用途建設・土木・農業・工場・その他一般作業 、インナーサイズL全長(cm)21中指長(cm)7.5素材繊維:ポリエステル 100%手囲い(cm)18内容量1組(10双)
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20252411#5000
オープン
939
1,033(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする