指先ロングフィットライナーホワイト 10双組

指先ロングフィットライナーホワイト 10双組 - 勝星産業指先ロングフィットライナーホワイト 10双組 - 勝星産業指先ロングフィットライナーホワイト 10双組 - 勝星産業

高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
袖長タイプで服や腕を汚れから守ります。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
通気性が良く汗蒸れを軽減

用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等素材樹脂:ポリウレタン、繊維:ナイロン内容量1組(10双)
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
色(手首部)
手囲い(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20252420WH-2500S31.57ブルー17
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
20252429WH-2500M32.57.5グリーン18
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
20252438WH-2500L33.58.5グレー20
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする