曜日別特売

SMHN型 ステンレス六角ホースニップル SUS316

SMHN型 ステンレス六角ホースニップル SUS316 - オンダ製作所SMHN型 ステンレス六角ホースニップル SUS316 - オンダ製作所

・テーパおねじ(Rねじ)。
・ホース接続に使用。
・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。

材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)内容量1個
注意
※・溶接できません。
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20253619SMHN-080939R1/41495.5
1,550
699
769(税込)
当日出荷
20253628SMHN-1010545R3/81910.57
1,550
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253637SMHN-151453R1/2231410
2,040
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
20253646SMHN-202067R3/4292014.5
3,540
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253655SMHN-252777R1362720
4,430
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253671SMHN-323487R1 1/4453427
6,760
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253680SMHN-404095R1 1/2514032.5
7,940
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253689SMHN-50525104R26352.544
11,270
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする