SMP型 ステンレスプラグ SUS316

SMP型 ステンレスプラグ SUS316 - オンダ製作所SMP型 ステンレスプラグ SUS316 - オンダ製作所

・テーパおねじ(Rねじ)。
・配管の塞ぎに使用。
・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。

材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)内容量1個
注意
※・溶接できません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法A(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20253497SMP-0616R1/876
490
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253506SMP-08E19R1/498
540
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253515SMP-10E21R3/81110
580
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253531SMP-15E25R1/21415
850
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
20253540SMP-20E27R3/41720
1,240
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253549SMP-2531R11925
1,450
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253558SMP-3234R1 1/42332
1,850
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253567SMP-4036R1 1/22640
2,200
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253576SMP-5041R23250
3,230
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253585SMP-6548R2 1/23865
7,360
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253601SMP-8053R34380
9,070
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253610SMP-10054.5R447.5100
15,740
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする