オンダ製作所
持出しソケット SUS304
・テーパおねじ、平行めねじ(R×Rp)。
・給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。
材質
SUS304(SCS13A)
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20253260
SFMS-1315
13
15
29
¥
980
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253269
SFMS-1320
13
20
34
¥
1,080
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253278
SFMS-1325
13
25
39
¥
1,150
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253287
SFMS-1330
13
30
44
¥
1,250
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253296
SFMS-2015
20
15
31
¥
1,180
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253305
SFMS-2020
20
20
36
¥
1,270
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253321
SFMS-2025
20
25
41
¥
1,340
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253330
SFMS-2030
20
30
46
¥
1,450
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材