曜日別特売

SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316

SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316 - オンダ製作所SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316 - オンダ製作所

・テーパめねじ(Rcねじ)。
・45°配管に使用。
・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。

材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)内容量1個
注意
※・溶接できません。
全9種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20253077SML3-0616Rc1/86
1,790
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253086SML3-0817Rc1/48
1,790
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253095SML3-1019Rc3/810
1,790
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
20253111SML3-1521Rc1/215
2,020
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253120SML3-2025Rc3/420
3,120
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253129SML3-2529Rc125
4,320
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
20253138SML3-3234Rc1 1/432
5,780
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253147SML3-4037Rc1 1/240
7,340
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253156SML3-5042Rc250
10,660
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする