曜日別特売

SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316

SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316 - オンダ製作所SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316 - オンダ製作所

・テーパめねじ(Rcねじ)。
・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。
・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。

材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)内容量1個
注意
※・溶接できません。
全14種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20252928SMRT-080608Rc1/4×Rc1/8×Rc1/436188×6×8
2,050
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
20252937SMRT-100810Rc3/8×Rc1/4×Rc3/8402210×8×10
2,050
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
20252946SMRT-151015Rc1/2×Rc3/8×Rc1/2522515×10×15
2,260
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
20252955SMRT-201520Rc3/4×Rc1/2×Rc3/4583020×15×20
3,240
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
20252971SMRT-252025Rc1×Rc3/4×Rc1683525×20×25
4,920
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
20252980SMRT-322532Rc1 1/4×Rc1×Rc1 1/4804232×25×32
7,120
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
20252989SMRT-403240Rc1 1/2×Rc1 1/4×Rc1 1/2904840×32×40
8,300
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20252998SMRT-504050Rc2×Rc1 1/2×Rc21045550×40×50
12,820
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253007SMRT-150815Rc1/2×Rc1/4×Rc1/2482415×8×15
2,260
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253025SMRT-251525Rc1×Rc1/2×Rc1643325×15×25
4,920
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253041SMRT-322032Rc1 1/4×Rc3/4×Rc1 1/4764032×20×32
7,120
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253050SMRT-402540Rc1 1/2×Rc1×Rc1 1/2824540×25×40
8,300
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253059SMRT-503250Rc2×Rc1 1/4×Rc2965450×32×50
12,820
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253068SMRT-502550Rc2×Rc1×Rc2885150×25×50
12,820
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする