曜日別特売

SMX型 ステンレス クロス SUS316

SMX型 ステンレス クロス SUS316 - オンダ製作所SMX型 ステンレス クロス SUS316 - オンダ製作所

・テーパめねじ(Rcねじ)。
・三方分岐配管に使用可能。
・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。

材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)内容量1個
注意
※・溶接できません。
全9種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20253165SMX-0617Rc1/86
3,860
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253181SMX-0819Rc1/48
3,860
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253190SMX-1023Rc3/810
4,040
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253199SMX-1527Rc1/215
4,220
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
20253208SMX-2032Rc3/420
5,880
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253217SMX-2538Rc125
9,190
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253226SMX-3246Rc1 1/432
12,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253235SMX-4048Rc1 1/240
13,980
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253251SMX-5057Rc250
20,220
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする