曜日別特売

SMC型 ステンレスキャップ SUS316

SMC型 ステンレスキャップ SUS316 - オンダ製作所SMC型 ステンレスキャップ SUS316 - オンダ製作所

・テーパめねじ(Rcねじ)。
・配管の塞ぎに使用。
・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。

材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)内容量1個
注意
※・溶接できません。
全12種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法D(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20253375SMC-0614.5Rc1/8136
700
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253391SMC-0817Rc1/416.58
700
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
20253400SMC-1017.5Rc3/82010
700
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253409SMC-1521.5Rc1/22615
960
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
20253418SMC-2023Rc3/43220
1,220
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
20253427SMC-2527Rc13925
1,570
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
20253436SMC-3230Rc1 1/448.532
2,160
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253445SMC-4030.5Rc1 1/25540
2,580
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253461SMC-5035Rc26750
3,780
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253470SMC-6538Rc2 1/287.865
7,660
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253479SMC-8042Rc39780
10,140
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
20253488SMC-10049Rc4128.5100
17,950
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする