SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316

SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316 - オンダ製作所SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316 - オンダ製作所

・テーパめねじ(Rcねじ)。
・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。
・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。

材質SUS316(SCS14A)呼び径(B)Rc3/4×Rc3/8×Rc3/4寸法L1(mm)56寸法L2(mm)28呼び径(A)20×10×20最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)内容量1個
注意
※溶接できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20253016SMRT-201020
3,240
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする