SVY型ステンレス Y形ストレーナー SUS316

SVY型ステンレス Y形ストレーナー SUS316 - オンダ製作所SVY型ステンレス Y形ストレーナー SUS316 - オンダ製作所

・流水方向の指定ができ、逆流を防止します。
・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。

材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.1(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)内容量1個
注意
※・流水方向を確認して使用してください。
※・点検が可能な場所に取付けて下さい。
※・定期的にキャップを外し、フィルター内の清掃を行って下さい。
※・キャップの再締め付け時はパッキンに異物等ないことを確認して下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
最小内径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20252806SVY-158050.5Rc1/21515
11,920
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
20252815SVY-209360.5Rc3/42020
14,690
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
20252831SVY-2510871Rc12525
19,640
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
20252840SVY-3212882Rc1 1/43232
22,360
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
20252849SVY-4014393Rc1 1/24040
34,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
20252858SVY-50173119Rc25050
49,370
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする