曜日別特売

ブリッジボックス

ブリッジボックス - 共和電業(KYOWA)ブリッジボックス - 共和電業(KYOWA)

はんだ付けおよびネジによる接続が可能な1ch用ブリッジボックス

用途1ゲージ法~4ゲージ法まで幅広く対応仕様対応ゲージ(Ω):120質量(g)600ケーブル長(m)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×42×20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20252718DB-120A
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする