共和電業(KYOWA)
2線式用ひずみゲージ端子 T-F24
ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
用途
リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。
種別
2線式
使用温度範囲(℃)
-196~120
寸法(幅W×長さL)(mm)
1極あたり:9×8
材質(ベース)
ポリイミド
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(20枚)
注意
※使用温度範囲は使用する接着剤に依存します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20252535
T-F24
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください