曜日別特売

2線式用ひずみゲージ端子シールタイプ T-F17B

2線式用ひずみゲージ端子シールタイプ T-F17B - 共和電業(KYOWA)

ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。

用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。種別2線式シールタイプ使用温度範囲(℃)-30~50寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:6.25×5材質(ベース)ガラスエポキシ+両面粘着テープRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20枚)
注意
※使用温度範囲は使用する接着剤に依存します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20252490T-F17B
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする