共和電業(KYOWA)
4心高低温用低ノイズふっ素樹脂線10m
ひずみゲージ端子と接続して配線するひずみゲージ用リード線です
用途
必要に応じて切り分けて使用します
種別
4心高低温用低ノイズふっ素樹脂線
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-269~250
材質(導体)
銀めっき銅線
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20252587
L-16
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください