共和電業(KYOWA)
3線式高低温用ふっ素樹脂線(50m)
ひずみゲージ端子と接続して配線するひずみゲージ用リード線です
用途
必要に応じて切り分けて使用します
種別
3線式高低温用ふっ素樹脂線
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-269~250
材質(導体)
ニッケルめっき銅線
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20252621
L-19
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください