共和電業(KYOWA)
ゴム系圧着型コーティング剤
ゴム素材でできたひずみゲージ向けコーティングテープ。シールのように簡単にコーティングが可能です。
用途
ひずみゲージのコーティング
材質
ブチルゴム系
幅(mm)
38
長さ(m)
6
使用温度範囲(℃)
-30~80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20252675
VMTAP
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください