トップウォーター
フラッグポール ステンレス316製
材質
ステンレス(SUS316)
タイプ
設置:平面
ポール径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20253890
10606062
18inch/450
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
20253899
10606063
22inch/550
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください