曜日別特売

フラッシュ ステンレス クリート

フラッシュ ステンレス クリート - トップウォーターフラッシュ ステンレス クリート - トップウォーターフラッシュ ステンレス クリート - トップウォーターフラッシュ ステンレス クリート - トップウォーターフラッシュ ステンレス クリート - トップウォーターフラッシュ ステンレス クリート - トップウォーター
材質ステンレス(SUS316)奥行(mm)33横(mm)159ねじ(mm)間幅:43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2025417010606078
23,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする