トップウォーター
ヘビーデューティー ステンレス クロスビット センタースプリット ピン付
材質
ステンレス(SUS316)
寸法A(mm)
83
角度(°)
マウント:0
寸法E(mm)
6.9
寸法B(mm)
91
寸法C(mm)
61
サイズD(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20253951
10606065
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください