曜日別特売

キーピンシャックル ステンレス316

キーピンシャックル ステンレス316 - トップウォーターキーピンシャックル ステンレス316 - トップウォーターキーピンシャックル ステンレス316 - トップウォーター
材質ステンレス(SUS316)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
ピン径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2025522910611008534516155
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
2025523810611009756222236
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする