曜日別特売

ハンドレール T型60°継手

ハンドレール T型60°継手 - トップウォーターハンドレール T型60°継手 - トップウォーターハンドレール T型60°継手 - トップウォーターハンドレール T型60°継手 - トップウォーターハンドレール T型60°継手 - トップウォーターハンドレール T型60°継手 - トップウォーターハンドレール T型60°継手 - トップウォーターハンドレール T型60°継手 - トップウォーター
材質ステンレス(SUS316)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
レール(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202539961060606925.560521インチ/25
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
202540051060606822.557487/8インチ/22
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
202540211060607022.648577/8インチ/22
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
202540301060607125.550601インチ/25
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
202540391060607222.648577/8インチ/22
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
202540481060607325.550601インチ/25
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする