トップウォーター
ステンレス カットチェーン 1m単位切売り
材質
ステンレス(SUS316)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
サイズD(mm)
破断荷重
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20255071
10209005
6
7
18
30
16kN
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
20255080
10209006
8
10
23
40
32kN
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
20255089
10209007
10
12
28
48
50kN
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください