曜日別特売

スクリューピンシャックル

スクリューピンシャックル - トップウォータースクリューピンシャックル - トップウォーター
材質ステンレス(SUS316)寸法B(mm)8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法A(mm)
ピン径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202552471061100134256
600
599
659(税込)
6日以内出荷
202552561061100244376
600
599
659(税込)
6日以内出荷
202552651061100356438
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする