トップウォーター
ハンドレール スプリットタイプ T型90°継手
材質
ステンレス(SUS316)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
レール(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20254057
10606076
22.5
52
52
7/8インチ/22
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
20254066
10606077
25.5
55
55
1インチ/25
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください