曜日別特売

寝ながらイヤホン Type-C 強靭 リモコンマイク付き

寝ながらイヤホン Type-C 強靭 リモコンマイク付き - カシムラ寝ながらイヤホン Type-C 強靭 リモコンマイク付き - カシムラ寝ながらイヤホン Type-C 強靭 リモコンマイク付き - カシムラ寝ながらイヤホン Type-C 強靭 リモコンマイク付き - カシムラ寝ながらイヤホン Type-C 強靭 リモコンマイク付き - カシムラ寝ながらイヤホン Type-C 強靭 リモコンマイク付き - カシムラ

寝ながら使っても耳が痛くならない♪ほとんどのType-C端末で使えるDAC IC搭載のステレオイヤホンマイクです。
極小+柔らか素材で耳にイヤホンが押し付けられても痛くなりにくいので寝ながら使うのに最適です。
リモコン部はマイク機能付きでハンズフリー通話も可能。
リモコンのスイッチボタンで音楽再生や一時停止/曲送り/曲戻しや着信応答や終了、音量等の操作が可能です。
JIS C 8306準拠 10000回 屈曲試験時ケーブル付け根の断線率0%、しなやかで絡みにくいナイロン製ケーブルです。

寸法(mm)ドライバーユニット:直径6、ケーブル長1.2m質量(g)40再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16最大入力(mW)5内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20255816AE-229
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする