曜日別特売

旅行用電源タップ AC4 USBA+C PD20W 1m 自動識別 リバーシブル

旅行用電源タップ AC4 USBA+C PD20W 1m 自動識別 リバーシブル - カシムラ旅行用電源タップ AC4 USBA+C PD20W 1m 自動識別 リバーシブル - カシムラ旅行用電源タップ AC4 USBA+C PD20W 1m 自動識別 リバーシブル - カシムラ旅行用電源タップ AC4 USBA+C PD20W 1m 自動識別 リバーシブル - カシムラ旅行用電源タップ AC4 USBA+C PD20W 1m 自動識別 リバーシブル - カシムラ

4口のACコンセントとUSB PD対応Type-CポートとUSB-Aポートを搭載した電源タップです。持ち運びに便利なスイングプラグを採用しプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。1mコードで、コードを本体に巻き付けて持ち運びも可能。100-240V対応なので海外でも使用可能です。(ただし本製品は変圧器ではないため、海外でご使用の際は現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご使用ください)

寸法(mm)幅140×高さ44×奥行23質量(g)207出力(W)【AC】4口合計1400、【USB】UAB-A:最大12(5V2.4A)、USB-C:最大PD20(5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A) 2ポート合計最大17(5V3A)使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)1入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20255825WM-28
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする