曜日別特売

ネオボードマーカー パック 中字 丸芯

ネオボードマーカー パック 中字 丸芯 - セーラー万年筆ネオボードマーカー パック 中字 丸芯 - セーラー万年筆ネオボードマーカー パック 中字 丸芯 - セーラー万年筆ネオボードマーカー パック 中字 丸芯 - セーラー万年筆ネオボードマーカー パック 中字 丸芯 - セーラー万年筆ネオボードマーカー パック 中字 丸芯 - セーラー万年筆ネオボードマーカー パック 中字 丸芯 - セーラー万年筆ネオボードマーカー パック 中字 丸芯 - セーラー万年筆

ブラックボード・ホワイトボード・ガラスに描けるボード用マーカーです。
色鮮やかな蛍光インク。飲食店のメニューPOP作成等にも最適で、子どもの落書きにも大活躍です。
ドライタイプなので乾いた布で簡単に消せます。
「どこでもシート」にも使用可能です。

材質蓋・軸:PP樹脂タイプシングル本体質量(g)20.2線幅(mm)2.0本体サイズ(mm)Φ22×141.5(クリップ部含む)インク水性蛍光顔料チップタイプ丸芯線の太さ中字内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20255649295250030レッド
250
229
252(税込)
7日以内出荷
20255658295250031ピンク
250
229
252(税込)
7日以内出荷
20255667295250040ブルー
250
229
252(税込)
7日以内出荷
20255676295250050パープル
250
229
252(税込)
7日以内出荷
20255685295250060グリーン
250
229
252(税込)
7日以内出荷
20255701295250070イエロー
250
229
252(税込)
7日以内出荷
20255710295250073オレンジ
250
229
252(税込)
7日以内出荷
20255640295250010ホワイト
250
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2025564029525001025783188295250010295250010 セーラーネオボードマーカー セーラー万年筆 25783188セーラーネオボードマーカーセーラー万年筆1パック(5本)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする