ネオボードマーカー パック 極太 平芯

ネオボードマーカー パック 極太 平芯 - セーラー万年筆ネオボードマーカー パック 極太 平芯 - セーラー万年筆ネオボードマーカー パック 極太 平芯 - セーラー万年筆ネオボードマーカー パック 極太 平芯 - セーラー万年筆ネオボードマーカー パック 極太 平芯 - セーラー万年筆ネオボードマーカー パック 極太 平芯 - セーラー万年筆ネオボードマーカー パック 極太 平芯 - セーラー万年筆ネオボードマーカー パック 極太 平芯 - セーラー万年筆

ブラックボード・ホワイトボード・ガラスに描けるボード用マーカーです。
色鮮やかな蛍光インク。飲食店のメニューPOP作成等にも最適で、子どもの落書きにも大活躍です。
ドライタイプなので乾いた布で簡単に消せます。
「どこでもシート」にも使用可能です。

材質蓋・軸:PP樹脂タイプシングル本体質量(g)62.5線幅(mm)15本体サイズ(mm)Φ28×157インク水性蛍光顔料チップタイプ平芯線の太さ極太内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20255719295480010ホワイト
480
429
472(税込)
7日以内出荷
20255728295480030レッド
480
429
472(税込)
7日以内出荷
20255737295480031ピンク
480
429
472(税込)
7日以内出荷
20255746295480040ブルー
480
429
472(税込)
7日以内出荷
20255755295480050パープル
480
429
472(税込)
7日以内出荷
20255771295480060グリーン
480
429
472(税込)
7日以内出荷
20255780295480070イエロー
480
429
472(税込)
7日以内出荷
20255789295480073オレンジ
480
429
472(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする